Hellermanntyton - Raccord droit PSRSC-FMCFFSS,Ø nominal 25, M25, PA6/SS316/NPB, sachet 1 pièce - 166-41603

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 25 mm

  • diamètre nominal en pouces - autre

  • filetage rotatif - Non

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026513614

Réf. Sonepar

00816651361

Réf. Fournisseur

166-41603

Marque

Hellermanntyton

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

25 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

longueur de filetage:

14 mm

en une pièce:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

longueur totale:

49.7 mm

couleur:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Raccord droit fixe pour gaines PVC HELAGUARD PSRSC25-FMCFFSS-M25, Ø nominal 25, M25, polyamide 6 (PA6)/acier inoxydable (SS316)/laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -50°C à +135°C, IP66, filetage externe, sachet de 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Raccords à compression droit, filetage externe, en acier inoxydable (SS316).Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PSRSC.Multipièces en acier inoxydable (SS316) Raccords à compression incluant un joint élastomèreAngles arrondies, surfaces lisses et sans crevasse empêchant toute prolifération potentielle de bactéries Peut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton