Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Raccord pour gaines PVC PSRSC-FMC, Ø nominal 16, M20, PA6/NPB, sachet 10 pcs - 166-41003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord pour gaines PVC PSRSC-FMC, Ø nominal 16, M20, PA6/NPB, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026410845

Réf. Sonepar

00816641084

Réf. Fournisseur

166-41003

Marque

Hellermanntyton

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

16 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

longueur de filetage:

12 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

polyamide

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

10.7 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

26 mm

hauteur totale:

26 mm

longueur totale:

33 mm

couleur:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord fixe pour gaines PVC HELAGUARD PSRSC16-FMC-M20, Ø nominal 16, M20, polyamide 6 (PA6) & laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -40°C à +135°C, sans halogène, IP68, filetage externe fixe, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccords à compression droit avec filetage externe fixe en laiton nickelé.Répond aux exigences IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PRSCSRaccords à compression multipièces incluant un joint élastomèrePeut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton