Hellermanntyton - Raccord tournant gaines PVC PSRSC-SMC, Ø nominal 32, M32, PA6/NPB, sachet 2 pcs - 166-41105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 32 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026410951
Réf. Sonepar
00816641095
Réf. Fournisseur
166-41105
Marque
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
32 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
longueur de filetage:
13 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
polyamide
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
24.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
42 mm
hauteur totale:
42 mm
longueur totale:
56.9 mm
couleur:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccords droits à compression, avec filetage externe tournant en laiton nickelé avec circlip interne en acier plaqué.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PRSCSRaccords à compression multipièces incluant un joint élastomèrePeut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


