Non retournable

Hellermanntyton - T18RA - Colliers en rouleau format échelle, consommable pour l'outil AT2000CPK - 120-50010

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 3500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026216096

Réf. Sonepar

00816621609

Réf. Fournisseur

120-50010

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

diamètre du faisceau:

20...0.7 mm

T18RA3500 - Colliers en rouleau de 3500 pièces au format échelle, consommable pour l'outil AT2000CPK, 100 x 2.5 mm, polyamide 105°C noir résistant aux UV, toron mini 0.7 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 14000 pièces

Les Atouts de l'article:

L'AT2000CPK est un outil automatique, dont l'usage est grandement apprécié des applications intensives de pose de colliers telles que l'industrie automobile ou le secteur du conditionnement. Le consommable au format échelle T18RA est spécifiquement conçu pour cet outil.Consommable au format échelle à crantage intérieurMaintien sûr et robuste des câblesRésistance accrue à haute température jusqu'à +105°C en continuDisponible en bandes de 50 colliers ou en rouleaux de 3500 colliers

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton