Hellermanntyton - Tire-fils CableScout+, paire de tiges blanches souples 1Mx4 - 897-90005

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - autre

  • matériau - autre

  • longueur - 1 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026406299

Réf. Sonepar

00816640629

Réf. Fournisseur

897-90005

Marque

Hellermanntyton

domaine d'application:

autre

matériau:

autre

longueur:

1 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

forme:

plat

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

4 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Tire-fils CableScout+, jeu de 2 rallonges souples, plastique + fibre de verre, Blanc, longueur 1000 mm, diamètre 4 mm

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton