Non retournable

Hellermanntyton - Tissu de nettoyage Reliclean 70pcs - 435-01601

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Tissu de nettoyage Reliclean 70pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 310 mm

  • largeur - 270 mm

  • avec surface abrasive - Oui

  • matériau - autre

  • lingette humide - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250596414569

Réf. Sonepar

00816641456

Réf. Fournisseur

435-01601

Marque

Hellermanntyton

longueur:

310 mm

largeur:

270 mm

avec surface abrasive:

Oui

matériau:

autre

lingette humide:

Oui

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Tissu de nettoyage Reliclean 70 pcs, sans substances nocives, biodégradable, nettoyant performant pour résine PUR, graisse, huile, colle, bitume, etc...

Les Atouts de l'article:

RELICON Reliclean est une lingette antibactérienne, dégraissante et séchant rapidement pour le nettoyage des mains. Elle convient particulièrement aux ateliers, à l'industrie et aux zones où les mains et les surfaces sont fortement souillées. Idéal pour nettoyer les mains, les gaines de câbles, les outils et les équipements fortement souillés. Enlève par exemple le polyuréthane, la graisse, les huiles, la colle, le bitume, la cire, la suie, l'encre, les produits d'étanchéité, les peintures, la poussière de frein, la poussière de charbon, ...Lingette de dimension 27 x 31 cmNettoyant performantEnlève facilement les tâches tenacesAbsorbe la saletée sans laisser de résiduReliclean sèche rapidementTissu en matière biodégradableAntibactérien, non-toxique, non-irritantNe contient pas de substance dangereuse

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton