Hikoki Power Tools - Aspirateur 1000W 3,6m3/min cuve 30L poussière 26L/eau 23L Classe L Accessoires - RP300YDLWAZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
quantité d'air par moteur à aspiration - 60 l/s
consommation nominale - 1000 W
volume du conteneur - 26 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration - 32 mm
poids de la machine - 9.2 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376281053
Réf. Sonepar
02133628105
Réf. Fournisseur
RP300YDLWAZ
Marque
Hikoki Power Tools
quantité d'air par moteur à aspiration:
60 l/s
consommation nominale:
1000 W
volume du conteneur:
26 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration:
32 mm
poids de la machine:
9.2 kg
dépression max.:
210 mbar
catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69:
L


