nouveau

Iboco - Angle ext variable de 70 à 140° pour Tercia Clip45 164x55 antibactérienne blanc - B47343

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 178 mm

  • profondeur - 62 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027023320

Réf. Sonepar

00055702332

Réf. Fournisseur

B47343

Marque

Iboco

largeur:

178 mm

profondeur:

62 mm

nombre de couvercles:

1

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

revêtu

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...90 °C

Angle extérieur variable de 70 à 140° pour goulotte d'installation Tercia Clip45 164x55 antibactérienne blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco