nouveau

Iboco - Angle int variable de 82 à 140° pour Tercia Clip45 134x55 antibactérienne blanc - B47336

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 145 mm

  • profondeur - 60 mm

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027023276

Réf. Sonepar

00055702327

Réf. Fournisseur

B47336

Marque

Iboco

largeur:

145 mm

profondeur:

60 mm

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de couvercles:

1

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

revêtu

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...90 °C

Angle intérieur variable de 82 à 140° pour goulotte d'installation Tercia Clip45 134x55 antibactérienne blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco