Iboco - Angle intérieur variable de 82 à 140° pour Tercia Clip45 90x55 blanc - B47030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 145 mm
profondeur - 60 mm
forme - symétrique
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8029027022583
Réf. Sonepar
00055702258
Réf. Fournisseur
B47030
Marque
Iboco
largeur:
145 mm
profondeur:
60 mm
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de couvercles:
1
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...90 °C
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


