Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Iboco - Angle plat avec fond pour Tercia Clip45 164x55 antibactérienne blanc - B47344

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 193 mm

  • profondeur - 60 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027023337

Réf. Sonepar

00055702333

Réf. Fournisseur

B47344

Marque

Iboco

largeur:

193 mm

profondeur:

60 mm

nombre de couvercles:

1

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

revêtu

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...90 °C

Angle plat avec fond et cloison VDI pour goulotte d'installation Tercia CLIP 164x55 antibactérienne blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco