Iboco - Angle plat avec fond pour Tercia Clip45 90x55 blanc - B47032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 116 mm
profondeur - 60 mm
nombre de couvercles - 1
modèle - partie inférieure et partie supérieure
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8029027022606
Réf. Sonepar
00055702260
Réf. Fournisseur
B47032
Marque
Iboco
largeur:
116 mm
profondeur:
60 mm
nombre de couvercles:
1
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...90 °C
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


