nouveau

Iboco - Boîtier prise CSA CE SH pour Tercia Clip45 134/2x55 164/2x55 200/3x55 blanc - B47065

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de montage de la boîte - devant

  • modèle - ouvert

  • distance de fixation - autre

  • type de montage appareil d'installation - encoche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027022798

Réf. Sonepar

00055702279

Réf. Fournisseur

B47065

Marque

Iboco

nombre d'unités:

1

type de montage de la boîte:

devant

modèle:

ouvert

distance de fixation:

autre

type de montage appareil d'installation:

encoche

possibilité de délestage de traction:

Non

avec zone de raccordement:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Boîtier prise CSA CE sans halogène pour goulotte d'installation Tercia Clip45 134/2x55 164/2x55 200/3x55 blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco