Iboco - Boîtier prise CSA entraxe 60 pour Tercia Clip45 134/2x55 164/2x55 200/3x55 blanc - B47064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de montage de la boîte - devant
modèle - ouvert
type d'appareil - avec anneau de support/poignée de transport
distance de fixation - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8029027022781
Réf. Sonepar
00055702278
Réf. Fournisseur
B47064
Marque
Iboco
nombre d'unités:
1
type de montage de la boîte:
devant
modèle:
ouvert
type d'appareil:
avec anneau de support/poignée de transport
distance de fixation:
60 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
possibilité de délestage de traction:
Non
avec zone de raccordement:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


