nouveau

Iboco - Câble SUB-D VGA Tercia femelle femelle 20cm - B46112

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Câble SUB-D VGA Tercia femelle femelle 20cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - D-Sub 15 pôles

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - D-Sub 15 pôles

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8010730001125

Réf. Sonepar

00055000112

Réf. Fournisseur

B46112

Marque

Iboco

type raccordement 1:

D-Sub 15 pôles

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

D-Sub 15 pôles

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.2 m

avec résistance terminale:

Non

blindé:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Câble SUB-D VGA Tercia femelle femelle longueur 20cm

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco