nouveau

Iboco - Cloison de séparation pour Tercia Clip45 50x55 90x55 - B47023

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Cloison de séparation pour Tercia Clip45 50x55 90x55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 1 pli

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • adapté à la profondeur de canal - 57 mm

  • type de fixation - encliquetable

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027022545

Réf. Sonepar

00055702254

Réf. Fournisseur

B47023

Marque

Iboco

modèle:

1 pli

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

adapté à la profondeur de canal:

57 mm

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7030

couleur:

gris

pays de fabrication:

ITALIE

Cloison de séparation pour goulotte d'installation Tercia Clip45 50x55 et 90x55 1, longueur standard 2m

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco