Iboco - Connecteur de sortie décalé WAGO Winsta pour prises Tercia 2 pôles + terre - B46125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892002287
Réf. Sonepar
00055200228
Réf. Fournisseur
B46125
Marque
Iboco
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
type de verrouillage:
sans
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
105 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
70 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
degré de pollution:
3
pays de fabrication:
POLOGNE
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
40 mm
hauteur:
34 mm
largeur:
33 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


