nouveau

Iboco - Connecteur de sortie décalé WIELAND GST18 pour prises Tercia 2 pôles + terre - B46127

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Connecteur de sortie décalé WIELAND GST18 pour prises Tercia 2 pôles + terre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892002300

Réf. Sonepar

00055200230

Réf. Fournisseur

B46127

Marque

Iboco

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

sans

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

105 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

70 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

degré de pollution:

3

pays de fabrication:

POLOGNE

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

40 mm

hauteur:

34 mm

largeur:

33 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Connecteur de sortie décalé à 180° WIELAND GST18 pour prises Tercia 2 pôles + terre

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco