Iboco - Couvercle supplémentaire largeur 45 pour Tercia Clip45 blanc - B47028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - profilé
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8029027022569
Réf. Sonepar
00055702256
Réf. Fournisseur
B47028
Marque
Iboco
largeur:
45 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
profilé
couleur:
blanc
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
fixation inviolable:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Oui
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


