Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Iboco - ECL 55 Lot de 2 éclisses supplémentaires Clip45 50x55 134x55 164x55 et 200x55 - B47073

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur du canal d'allège - 57 mm

  • matériau - plastique

  • type de construction - coupleur

  • modèle - symétrique

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027022828

Réf. Sonepar

00055702282

Réf. Fournisseur

B47073

Marque

Iboco

profondeur du canal d'allège:

57 mm

matériau:

plastique

type de construction:

coupleur

modèle:

symétrique

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

qualité du matériau:

PC/ABS

avec compensation de potentiel:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

ECL 55 Lot de 2 éclisses supplémentaires pour goulotte d'installation Clip45 50x55 90x55 134x55 164x55 et 200x55

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco