Iboco - Embout pour Tercia Clip45 134x55 antibactérienne blanc - B47339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 134 mm
profondeur - 57 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8029027023306
Réf. Sonepar
00055702330
Réf. Fournisseur
B47339
Marque
Iboco
largeur:
134 mm
profondeur:
57 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
épaisseur:
21 mm
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
revêtu
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...90 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


