Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Iboco - Embout SH pour Tercia Clip45 134x55 blanc - B47039

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 134 mm

  • profondeur - 57 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027022651

Réf. Sonepar

00055702265

Réf. Fournisseur

B47039

Marque

Iboco

largeur:

134 mm

profondeur:

57 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

épaisseur:

21 mm

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...90 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout sans halogène pour goulotte d'installation Tercia Clip45 134x55 blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco