Iboco - Embout SH pour Tercia Clip45 164x55 blanc - B47045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 167 mm
profondeur - 57 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8029027022699
Réf. Sonepar
00055702269
Réf. Fournisseur
B47045
Marque
Iboco
largeur:
167 mm
profondeur:
57 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
épaisseur:
21 mm
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...90 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


