Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Iboco - Goulotte d'installation Tercia Clip45 50x55 1 compartiment PVC blanc - B47001

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 54 mm

  • profondeur - 57 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027022477

Réf. Sonepar

00055702247

Réf. Fournisseur

B47001

Marque

Iboco

largeur:

54 mm

profondeur:

57 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

finition du panneau arrière (intérieur):

profil spécial continu

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

243.45 mm²

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte d'installation à clipsage direct 45 Tercia Clip45 50x55 1 compartiment PVC blanc RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco