Iboco - Goulotte d'installation Tercia Clip45 90x55 1 compartiment PVC blanc - B47011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 90 mm
profondeur - 57 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8029027022491
Réf. Sonepar
00055702249
Réf. Fournisseur
B47011
Marque
Iboco
largeur:
90 mm
profondeur:
57 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
finition du panneau arrière (intérieur):
profil spécial continu
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de cloisons enfichables:
1
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
3739.96 mm²
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


