Iboco - Goulotte d'installation Tercia Clip45 164x55 2 compartiments PVC blanc - B47015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 167 mm
profondeur - 57 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8029027022514
Réf. Sonepar
00055702251
Réf. Fournisseur
B47015
Marque
Iboco
largeur:
167 mm
profondeur:
57 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
45 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
finition du panneau arrière (intérieur):
sans profilage
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de cloisons enfichables:
0
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
7627.37 mm²
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Pour toutes vos applications tertiaires : bureaux, éducation, petits commerces, etc. - Gamme compatible avec l’ensemble des appareillages du marché (45x45, prises entraxe 60 et CE) quelle que soit la marque - Pour réaliser des cheminements en plinthe, en allège, à la verticale et à l’horizontale
Les Atouts de la gamme:
FLEXIBILITE
La gamme la plus large du marché : PVC, ABS PC sans halogène, PVC antibactérien, aluminium matière - 1, 2 ou 3 compartiments - 5 largeurs de 50 à 200 mm - Gamme complète de composants système
Un design unique et pensé pour vous : Goulottes rectangulaires pour faciliter les passages de mur - Joint de socle pour parfaire la finition - PVC disponible en blanc, noir et alucolor en standard
Une infinité d’applications : bureaux, médical, éducation, restauration, haut de gamme, infrastructures, militaire, ERP - Seul produit en clipsage direct qui accepte tous les autres standards d’appareillages par simple découpe de la cloison (entraxe 60, prise CE, modulaire) - Angles variables de 70° à 140° - Couvercle transparent pour les applications Défense
FACILITE ET RAPIDITE
3 compartiments avec cloison prédécoupée - Séparation totale des courants (1 compartiment d’écart) - Passage des câbles facilité - Pas de gêne avec les appareillages - Pré-perçage, trous oblongs de 40x16 : = pas de 200 mm : grande flexibilité ; = 200 mm : 3 mécanismes installés ; = 400 mm : 7 mécanismes installés - Eclisses pré-montées pour un alignement parfait des socles en un temps record - Tous les composants sont clipsables en face avant : l'embout peut être clipsé directement - les composants peuvent être ajoutés en fin - d’installation - Nul besoin de toucher au couvercle pour retirer les composants
SECURITE
Respectez la classification IP4X avec la jonction couvercle appareillage (JCA 45) - Longueurs IK09 et système IK08 pour équiper les environnements exigeants (enseignement, …) - Tenue au fil incandescent 960°C - Tenue à l’arrachement des appareillages 45 garantie jusqu’à 7 fois supérieure aux exigences de la norme (70 newtons) - PVC M1 - Option sans halogène et antibactérienne pour les environnements à sécuriser
CAPACITE
2x plus de volume - 2x plus de câbles - 2x plus d’appareillages installés - 2x moins de réalimentation en câbles - Profondeur 55, passage aisé des câbles à l’arrière des prises
COMPATIBILITE
Compatibilité entre systèmes d’installation Clip45, passage de plancher et colonnettes Tercia
BESOIND DE SUR-MESURE ?
Couleurs spécifiques, équipements, sous et sur-formats disponibles sur demande pour s’adapter a tous les espaces
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


