Iboco - Goulotte d'installation Tercia Clip45 200x55 3 compartiments PVC blanc - B47019

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 198 mm

  • profondeur - 57 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027022538

Réf. Sonepar

00055702253

Réf. Fournisseur

B47019

Marque

Iboco

largeur:

198 mm

profondeur:

57 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

nombre de couvercles:

3

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

45 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

finition du panneau arrière (intérieur):

sans profilage

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de cloisons enfichables:

0

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

9842.8 mm²

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte d'installation à clipsage direct 45 Tercia Clip45 200x55 3 compartiments PVC blanc RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercles)

Les Atouts de l'article:

Pour toutes vos applications tertiaires : bureaux, éducation, petits commerces, etc. - Gamme compatible avec l’ensemble des appareillages du marché (45x45, prises entraxe 60 et CE) quelle que soit la marque - Pour réaliser des cheminements en plinthe, en allège, à la verticale et à l’horizontale

Les Atouts de la gamme:

FLEXIBILITE
La gamme la plus large du marché : PVC, ABS PC sans halogène, PVC antibactérien, aluminium matière - 1, 2 ou 3 compartiments - 5 largeurs de 50 à 200 mm - Gamme complète de composants système
Un design unique et pensé pour vous : Goulottes rectangulaires pour faciliter les passages de mur - Joint de socle pour parfaire la finition - PVC disponible en blanc, noir et alucolor en standard
Une infinité d’applications : bureaux, médical, éducation, restauration, haut de gamme, infrastructures, militaire, ERP - Seul produit en clipsage direct qui accepte tous les autres standards d’appareillages par simple découpe de la cloison (entraxe 60, prise CE, modulaire) - Angles variables de 70° à 140° - Couvercle transparent pour les applications Défense

FACILITE ET RAPIDITE
3 compartiments avec cloison prédécoupée - Séparation totale des courants (1 compartiment d’écart) - Passage des câbles facilité - Pas de gêne avec les appareillages - Pré-perçage, trous oblongs de 40x16 : = pas de 200 mm : grande flexibilité ; = 200 mm : 3 mécanismes installés ; = 400 mm : 7 mécanismes installés - Eclisses pré-montées pour un alignement parfait des socles en un temps record - Tous les composants sont clipsables en face avant : l'embout peut être clipsé directement - les composants peuvent être ajoutés en fin - d’installation - Nul besoin de toucher au couvercle pour retirer les composants

SECURITE
Respectez la classification IP4X avec la jonction couvercle appareillage (JCA 45) - Longueurs IK09 et système IK08 pour équiper les environnements exigeants (enseignement, …) - Tenue au fil incandescent 960°C - Tenue à l’arrachement des appareillages 45 garantie jusqu’à 7 fois supérieure aux exigences de la norme (70 newtons) - PVC M1 - Option sans halogène et antibactérienne pour les environnements à sécuriser

CAPACITE
2x plus de volume - 2x plus de câbles - 2x plus d’appareillages installés - 2x moins de réalimentation en câbles - Profondeur 55, passage aisé des câbles à l’arrière des prises

COMPATIBILITE
Compatibilité entre systèmes d’installation Clip45, passage de plancher et colonnettes Tercia

BESOIND DE SUR-MESURE ?
Couleurs spécifiques, équipements, sous et sur-formats disponibles sur demande pour s’adapter a tous les espaces

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco