Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Iboco - Goulotte d'installation Tercia Clip45 90x55 1 compartiment PVC noir - B47111

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 57 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027022859

Réf. Sonepar

00055702285

Réf. Fournisseur

B47111

Marque

Iboco

largeur:

90 mm

profondeur:

57 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

finition du panneau arrière (intérieur):

profil spécial continu

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

3739.96 mm²

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte d'installation à clipsage direct 45 Tercia Clip45 90x55 1 compartiment PVC noir RAL 9011, longueur de 2m (socle + couvercle)

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco