nouveau

Iboco - Interrupteur bipolaire lumineux Tercia 2 modules spécial EPT blanc - B46060

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Interrupteur bipolaire lumineux Tercia 2 modules spécial EPT blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur bipolaire

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892002324

Réf. Sonepar

00055200232

Réf. Fournisseur

B46060

Marque

Iboco

type de commutation:

interrupteur bipolaire

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9016

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

pays de fabrication:

POLOGNE

type d'éclairage:

LED non interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

0 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur d'encastrement:

33 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

33 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

rouge

Interrupteur bipolaire lumineux Tercia 2 modules spécial équipement du poste de travail blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco