nouveau

Iboco - Joint de couvercle pour Tercia Clip45 50x55 90x55 134x55 164x55 noir - B47161

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - -198 mm

  • profondeur du canal d'allège - 57 mm

  • modèle - doublage de coupe de partie supérieure

  • forme - symétrique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027023009

Réf. Sonepar

00055702300

Réf. Fournisseur

B47161

Marque

Iboco

largeur du canal d'allège:

-198 mm

profondeur du canal d'allège:

57 mm

modèle:

doublage de coupe de partie supérieure

forme:

symétrique

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur de la partie supérieure:

45 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

température d'utilisation:

-5...90 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Joint de couvercle pour goulotte d'installation Tercia Clip45 50x55 90x55 134x55 164x55 200x55 noir RAL9011

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco