Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Iboco - Joint de socle Tercia Clip45 134x55 antibactérienne blanc - B47341

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 134 mm

  • profondeur du canal d'allège - 57 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027000154

Réf. Sonepar

00055700015

Réf. Fournisseur

B47341

Marque

Iboco

largeur du canal d'allège:

134 mm

profondeur du canal d'allège:

57 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur de la partie supérieure:

45 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

numéro RAL:

9016

température d'utilisation:

-5...90 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Joint de socle pour goulotte d'installation Tercia Clip45 134X55 antibactérienne blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco