Iboco - Joint de socle Tercia Clip45 90x55 blanc - B47034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 90 mm
profondeur du canal d'allège - 57 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8029027000024
Réf. Sonepar
00055700002
Réf. Fournisseur
B47034
Marque
Iboco
largeur du canal d'allège:
90 mm
profondeur du canal d'allège:
57 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur de la partie supérieure:
45 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
numéro RAL:
9016
température d'utilisation:
-5...90 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour raccorder 2 socles de goulottes Tercia entre eux - Une seule pièce pour la fonction joint de socle + joint de cloison + joint de couvercle (si les coupes sont alignées) - Pose après installation des socles - Montage par clipsage - Respect de la norme IP4X
Les Atouts de la gamme:
FLEXIBILITE
La gamme la plus large du marché : PVC, ABS PC sans halogène, PVC antibactérien, aluminium matière - 1, 2 ou 3 compartiments - 5 largeurs de 50 à 200 mm - Gamme complète de composants système
Un design unique et pensé pour vous : Goulottes rectangulaires pour faciliter les passages de mur - Joint de socle pour parfaire la finition - PVC disponible en blanc, noir et alucolor en standard
Une infinité d’applications : bureaux, médical, éducation, restauration, haut de gamme, infrastructures, militaire, ERP - Seul produit en clipsage direct qui accepte tous les autres standards d’appareillages par simple découpe de la cloison (entraxe 60, prise CE, modulaire) - Angles variables de 70° à 140° - Couvercle transparent pour les applications Défense
FACILITE ET RAPIDITE
3 compartiments avec cloison prédécoupée - Séparation totale des courants (1 compartiment d’écart) - Passage des câbles facilité - Pas de gêne avec les appareillages - Pré-perçage, trous oblongs de 40x16 : = pas de 200 mm : grande flexibilité ; = 200 mm : 3 mécanismes installés ; = 400 mm : 7 mécanismes installés - Eclisses pré-montées pour un alignement parfait des socles en un temps record - Tous les composants sont clipsables en face avant : l'embout peut être clipsé directement - les composants peuvent être ajoutés en fin - d’installation - Nul besoin de toucher au couvercle pour retirer les composants
SECURITE
Respectez la classification IP4X avec la jonction couvercle appareillage (JCA 45) - Longueurs IK09 et système IK08 pour équiper les environnements exigeants (enseignement, …) - Tenue au fil incandescent 960°C - Tenue à l’arrachement des appareillages 45 garantie jusqu’à 7 fois supérieure aux exigences de la norme (70 newtons) - PVC M1 - Option sans halogène et antibactérienne pour les environnements à sécuriser
CAPACITE
2x plus de volume - 2x plus de câbles - 2x plus d’appareillages installés - 2x moins de réalimentation en câbles - Profondeur 55, passage aisé des câbles à l’arrière des prises
COMPATIBILITE
Compatibilité entre systèmes d’installation Clip45, passage de plancher et colonnettes Tercia
BESOIND DE SUR-MESURE ?
Couleurs spécifiques, équipements, sous et sur-formats disponibles sur demande pour s’adapter a tous les espaces
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


