Iboco - Joint de sol souple pour Tercia TA-C 90x55 134x55 164x55 200x55 blanc - B47025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - caoutchouc
longueur - 10 m
largeur - 10 mm
épaisseur - 16 mm
Profilé - Oui
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8029027022552
Réf. Sonepar
00055702255
Réf. Fournisseur
B47025
Marque
Iboco
matériau:
caoutchouc
longueur:
10 m
largeur:
10 mm
épaisseur:
16 mm
Profilé:
Oui
auto-adhésif:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


