Iboco - Lot de 2 éclisses SH pour goulotte Clip45 50 90 134 et 164x55 aluminium anodisé - B47873

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur du canal d'allège - 57 mm
matériau - acier
type de construction - coupleur
modèle - symétrique
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8029027000185
Réf. Sonepar
00055700018
Réf. Fournisseur
B47873
Marque
Iboco
profondeur du canal d'allège:
57 mm
matériau:
acier
type de construction:
coupleur
modèle:
symétrique
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
autre
avec compensation de potentiel:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
zinc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


