Iboco - Plastron keystone 3M Tercia 2 postes 45° 2 modules spécial EPT blanc - B46145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - jack modulaire
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8010730000586
Réf. Sonepar
00055000058
Réf. Fournisseur
B46145
Marque
Iboco
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9016
pays de fabrication:
POLOGNE
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
24 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
34 mm
raccords isolés:
Non
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


