Iboco - Prise Tercia 2 pôles + terre double à puit affleurant spéciale EPT noir - B46022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
couleur - noir
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
courant nominal - 16 A
nombre de pôles coupés (ronds) - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892001679
Réf. Sonepar
00055000003
Réf. Fournisseur
B46022
Marque
Iboco
modèle:
broche de contact de protection
couleur:
noir
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
4
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9011
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
type de fixation:
fixation par encliquetage
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Oui
tension nominale:
250 V
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur d'appareil:
90 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
33 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
intensité de courant max. pour alimentation USB:
0 A
nombre de repiquage:
1
couleur de l'opérateur de commutation:
autre
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Montage horizontal ou vertical - Puit incliné à 33°, pour une intégration optimisée dans tous les équipements du poste de travail - Puit affleurant pour plus de sécurité et de propreté - Raccordement latéral automatique pour faciliter le câblage - Double entrée pour repiquage repéré (phase, neutre, terre) - Bornes automatiques push-in - Leviers ergonomiques avec repérage couleur pour des connexions et déconnexions faciles - Pour fils rigides ou souples de 1.5 à 2.5 mm2
Les Atouts de la gamme:
GAMME VASTE COURANTS FORT ET FAIBLE
Prises 2P+T simples, doubles ou triples - standards ou détrompées - noir, alucolor, rouge, orange, vert et bleu disponibles en standard et autres couleurs sur demande - Système de câblage exclusif Plug&Play
Interrupteur bipolaire lumineux et sortie de câble
Prises RJ45 - 6 FTP ou 6A STP - 1 ou 2 sorties - à 90° ou 45°
Plastrons Keystone - type 01 ou standard 3M - 1 ou 2 sorties - à 90° ou 45°
Prises Keystone Jack, RCA, USB, BNC, RJ12 disponibles sur demande
Système et kits Sub-D - module + câbles HDMI, VGA et Displayport
Positionnement vertical ou horizontal
FACILITE ET RAPIDITE SYSTEME PLUG &PLAY
Compatible avec les systèmes Wago Winsta et Wieland GST18 - Raccordement latéral automatique des prises pour faciliter le câblage - Double entrée pour repiquage repéré (phase, neutre, terre) - Bornes automatiques push-in - Leviers ergonomiques avec repérage couleur pour des connexions et déconnexions faciles - Pour fils rigides ou souples de 1.5 à 2.5 mm2 - Connecteurs latéraux d’entrée et de sortie - Connecteurs à 180°pour les boites de sol - Système de verrouillage pour sécuriser le câblage - Obturateur pour sécuriser les connectiques - Jonctions mécaniques et électriques pour raccorder les blocs de prises entre eux - Serre-câbles pour sécuriser le raccordement
SECURITE AVEC LES PRISES AFFLEURANTES
Quasiment invisibles et sans élément saillant ou incrusté, ces prises garantissent discrétion et esthétisme, mais pas seulement. - De par leur conception, les prises de courant affleurantes empêchent l’accumulation de poussière et facilitent le nettoyage. Moins de poussière signifie aussi moins d’allergènes. - Le système de sécurité empêche l’introduction de corps étrangers dans la prise, notamment pour la sécurité des enfants. Les contacts électriques sont accessibles seulement lorsque la prise est poussée pour être branchée.
Le système Tercia est conçu pour atteindre une tenue à l’arrachement jusqu’à 7x supérieure aux exigences de la norme pour garantir une tenue à toute épreuve.
COMPATIBILITE
Appareillages 45 compatibles avec nos gammes Tercia : goulottes d'installation Clip45, boîtes de sol BDS-C45, nourrices NRC-C45, colonnes et colonnettes CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45 - intégration possible dans les goulottes de distribution TA-E et TA-G
BESOIN DE SUR-MESURE ?
Couleur, vernis, équipement : contactez votre commercial
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


