Iboco - Prise Tercia 2 pôles + terre simple à puit affleurant spéciale EPT bleu - B46017

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • couleur - bleu

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles coupés (ronds) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892001648

Réf. Sonepar

00055000002

Réf. Fournisseur

B46017

Marque

Iboco

modèle:

broche de contact de protection

couleur:

bleu

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

5017

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

autre

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Oui

tension nominale:

250 V

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

33 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

intensité de courant max. pour alimentation USB:

0 A

nombre de repiquage:

1

couleur de l'opérateur de commutation:

autre

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Prise Tercia 2 pôles + terre simple à puit affleurant spéciale équipement du poste de travail bleu RAL5017

Les Atouts de l'article:

Montage horizontal ou vertical - Puit incliné à 33°, pour une intégration optimisée dans tous les équipements du poste de travail - Puit affleurant pour plus de sécurité et de propreté - Raccordement latéral automatique pour faciliter le câblage - Double entrée pour repiquage repéré (phase, neutre, terre) - Bornes automatiques push-in - Leviers ergonomiques avec repérage couleur pour des connexions et déconnexions faciles - Pour fils rigides ou souples de 1.5 à 2.5 mm2

Les Atouts de la gamme:

GAMME VASTE COURANTS FORT ET FAIBLE
Prises 2P+T simples, doubles ou triples - standards ou détrompées - noir, alucolor, rouge, orange, vert et bleu disponibles en standard et autres couleurs sur demande - Système de câblage exclusif Plug&Play
Interrupteur bipolaire lumineux et sortie de câble
Prises RJ45 - 6 FTP ou 6A STP - 1 ou 2 sorties - à 90° ou 45°
Plastrons Keystone - type 01 ou standard 3M - 1 ou 2 sorties - à 90° ou 45°
Prises Keystone Jack, RCA, USB, BNC, RJ12 disponibles sur demande
Système et kits Sub-D - module + câbles HDMI, VGA et Displayport
Positionnement vertical ou horizontal

FACILITE ET RAPIDITE SYSTEME PLUG &PLAY
Compatible avec les systèmes Wago Winsta et Wieland GST18 - Raccordement latéral automatique des prises pour faciliter le câblage - Double entrée pour repiquage repéré (phase, neutre, terre) - Bornes automatiques push-in - Leviers ergonomiques avec repérage couleur pour des connexions et déconnexions faciles - Pour fils rigides ou souples de 1.5 à 2.5 mm2 - Connecteurs latéraux d’entrée et de sortie - Connecteurs à 180°pour les boites de sol - Système de verrouillage pour sécuriser le câblage - Obturateur pour sécuriser les connectiques - Jonctions mécaniques et électriques pour raccorder les blocs de prises entre eux - Serre-câbles pour sécuriser le raccordement

SECURITE AVEC LES PRISES AFFLEURANTES
Quasiment invisibles et sans élément saillant ou incrusté, ces prises garantissent discrétion et esthétisme, mais pas seulement. - De par leur conception, les prises de courant affleurantes empêchent l’accumulation de poussière et facilitent le nettoyage. Moins de poussière signifie aussi moins d’allergènes. - Le système de sécurité empêche l’introduction de corps étrangers dans la prise, notamment pour la sécurité des enfants. Les contacts électriques sont accessibles seulement lorsque la prise est poussée pour être branchée.
Le système Tercia est conçu pour atteindre une tenue à l’arrachement jusqu’à 7x supérieure aux exigences de la norme pour garantir une tenue à toute épreuve.

COMPATIBILITE
Appareillages 45 compatibles avec nos gammes Tercia : goulottes d'installation Clip45, boîtes de sol BDS-C45, nourrices NRC-C45, colonnes et colonnettes CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45 - intégration possible dans les goulottes de distribution TA-E et TA-G

BESOIN DE SUR-MESURE ?
Couleur, vernis, équipement : contactez votre commercial

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco