Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Iboco - Prise Tercia RJ45 simple catégorie 6 FTP 2 modules 90° spéciale EPT blanc - B46040

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8010730000616

Réf. Sonepar

00055000061

Réf. Fournisseur

B46040

Marque

Iboco

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9016

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

décharge séparée de câble de traction:

Oui

type de montage raccordement de blindage:

collier

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Prise Tercia RJ45 simple catégorie 6 FTP 2 modules 90° spéciale équipement du poste de travail blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco