Iboco - Prise Tercia RJ45 simple catégorie 6 FTP 2 modules 90°spéciale EPT noir - B46042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8010730000623
Réf. Sonepar
00055000062
Réf. Fournisseur
B46042
Marque
Iboco
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
noir
composition:
mécanisme complet avec cadre
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
type de fixation:
à clipser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9011
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
décharge séparée de câble de traction:
Oui
type de montage raccordement de blindage:
collier
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


