Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Iboco - Socle goulotte d'installation Tercia Clip45 90x55 1 comp. aluminium anodisé - B47811

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 57 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027023405

Réf. Sonepar

00055702340

Réf. Fournisseur

B47811

Marque

Iboco

largeur:

90 mm

profondeur:

57 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Non

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition du panneau arrière (intérieur):

profil spécial continu

feuille de protection:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

3739.96 mm²

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...90 °C

Goulotte d'installation à clipsage direct 45 Tercia Clip45 90x55 1 compartiment aluminium anodisé, longueur de 2m (couvercle vendu à part)

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco