Iboco - Socle goulotte d'installation Tercia Clip45 50x55 1 comp. aluminium anodisé - B47801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 54 mm
profondeur - 57 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8029027023399
Réf. Sonepar
00055702339
Réf. Fournisseur
B47801
Marque
Iboco
largeur:
54 mm
profondeur:
57 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition du panneau arrière (intérieur):
profil spécial continu
feuille de protection:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
243.45 mm²
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...90 °C
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


