nouveau

Iboco - Té de dérivation pour Tercia Clip45 90x55 134x55 164x55 et 200x55 blanc - B47060

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 136 mm

  • profondeur - 60 mm

  • largeur de la dérivation - 96 mm

  • modèle - capot moulé

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027022767

Réf. Sonepar

00055702276

Réf. Fournisseur

B47060

Marque

Iboco

largeur:

136 mm

profondeur:

60 mm

largeur de la dérivation:

96 mm

modèle:

capot moulé

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

nombre de couvercles:

1

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...90 °C

Té de dérivation pour goulotte d'installation Tercia Clip45 90X55 134X55 164x55 et 200x55 blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco