Intuis-Elec - Chamane radiateur vertical - 1000 watts - blanc - M119213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalCaractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - autre
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Chamane
EAN
3465700050668
Réf. Sonepar
00017005066
Réf. Fournisseur
M119213
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
vertical
modèle:
autre
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
410 mm
hauteur:
1068 mm
profondeur:
136 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Non
poids:
26 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
La gamme Chamane présente des surfaces planes adoucies latéralement, pour s'harmoniser facilement avec la décoration intérieure et chauffer les pièces à vivre avec élégance . Chamane met en chauffe la technologie de la fonte active. Une chaleur douce et enveloppante et des remontées rapides en température. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.* Avec ses trois formats Horizontal, Vertical et Plinthe, déclinés dans toutes les puissances CHAMANE trouve sa place dans toute la maison.Chamane est garantie 3 ans


















