Intuis-Elec - Convecteur Eurospot 2 horizontal - 1000W - blanc - M288113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 1000 W
largeur - 437 mm
hauteur - 440 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700059708
Réf. Sonepar
00017005970
Réf. Fournisseur
M288113
Marque
Intuis-Elec
modèle:
standard
mode de pose:
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage:
1000 W
largeur:
437 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
115 mm
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
matériau du corps de chauffe:
aluminium
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Non
poids:
4.22 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
programmable:
Oui
mode hors-gel:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Convecteur Eurospot 2 horizontal 1000W - Blanc satiné - Écran LCD rétroéclairé - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres - Origine France Garantie.
Les Atouts de la gamme:
Convecteur fiable et performant
EUROSPOT 2 est proposé en 6 puissances de 500 à 2000W, dans un encombrement ultra compact. Nouveau design avec façade galbée moderne et discrète. Équipé d’une sortie d'air frontale à lamelles pour améliorer la diffusion de la chaleur vers la pièce. La peinture blanche satinée offre une finition élégante.
Nouvelle commande électronique avec :Écran LCD rétroéclairé3 programmes libres et 3 programmes pré-enregistrés.Fonctions spéciales bailleurs, chambres d'hôtes ou hôtellerie : encadrement de consigne et verrouillage des commandes par code PIN.Détection de fenêtre ouverte.
Conception et fabrication Origine France Garantie. L'élément chauffant monobloc en aluminium conçu et fabriqué dans nos usines garantit une diffusion rapide et silencieuse de la chaleur.
Fonctionnalités
Précision au 10ème de degré
CA certifié 0,1
Indicateur comportemental
Détection de fenêtre ouverte
Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes simple ou par code PIN, encadrement de consigne
Étalonnage de la température
Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres
Fil pilote 6 ordres
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de convecteurs fiables et performants
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec


