Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Intuis-Elec - Radiateur connecté Calidoo nativ - vertical - 1500W - anthracite - M152225

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

vertical

capacité de chauffage:

1500 W
Voir les options disponibles750 W
Voir les options disponibles1250 W

couleur:

anthracite

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700052020

Réf. Sonepar

00017005202

Réf. Fournisseur

M152225

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

vertical

modèle:

autre

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

anthracite

largeur:

422 mm

hauteur:

1480 mm

profondeur:

147 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

30 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

pays de fabrication:

FRANCE

longueur du conduit de raccordement:

1 m

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté Calidoo nativ - vertical - 1500W - anthracite - Inertie fonte et triple élements chauffants - optimisation des apports gratuits - priorité façade - auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec