Non retournable

KF - KOC PLASTIK 70 12X400ML - 1035378

CRC INDUSTRIES EUROPE BV
CopieCopie
KF - KOC PLASTIK 70 12X400ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - circuits imprimés

  • fonction - protection/graissage

  • contenu - 400 ml

  • inflammable - Oui

  • peut être peint - Oui

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5412386056895

Réf. Sonepar

00391605689

Réf. Fournisseur

1035378

Marque

KF

domaine d'application:

circuits imprimés

fonction:

protection/graissage

contenu:

400 ml

inflammable:

Oui

peut être peint:

Oui

sans plomb:

Oui

sans chromate:

Oui

séchage rapide:

Oui

pays de fabrication:

BELGIQUE

KOC PLASTIK 70 12X400ML

Quelques mots du fabricant :

Marque du groupe CRC Industries, KF est le premier fabricant et distributeur français de produits chimiques pour les secteurs de l’industrie, du bâtiment, de la bureautique, de l’informatique et de l’électronique

Un produit KF

Découvrez toute la gamme KF