Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Aiguilles de tirage composée de 10 éléments de 1m, avec 8 accessoires embouts - 52055385

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Aiguilles de tirage composée de 10 éléments de 1m, avec 8 accessoires embouts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - autre

  • matériau - autre

  • longueur - 10 m

  • forme de la tête/extrémité - ovale

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078719285

Réf. Sonepar

00171871928

Réf. Fournisseur

52055385

Marque

Klauke

domaine d'application:

autre

matériau:

autre

longueur:

10 m

forme de la tête/extrémité:

ovale

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

5.6 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

5.6 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

10000 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

0 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.5 mm

type de support:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke