Klauke - BOB3 - Mini boite de jonction X, IP68, gris, 3 entrées et connecteur 3x4 mm2 - BOB3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...4 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...4 mm²
nombre de conducteurs - 3
type - branchement en T
modèle - gel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050040861927
Réf. Sonepar
00171897682
Réf. Fournisseur
BOB3
Marque
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
2.5...4 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
2.5...4 mm²
nombre de conducteurs:
3
type:
branchement en T
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
8...13 mm
diamètre du câble principal:
8...13 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à vis
adapté à:
autre
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


