Klauke - BOB4 - MINI JOINT IP68, gris, avec 4 entrées et connecteurs 3x4mm² - BOB4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 0.5...20.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050040861774
Réf. Sonepar
00171895608
Réf. Fournisseur
BOB4
Marque
Klauke
modèle:
gel
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
0.5...20.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
connecteur à vis
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


