En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Klauke - Boite avec de gel pour connection 2 x 4mm². dim 61x35x28 mm - OHM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Boite avec de gel pour connection 2 x 4mm². dim 61x35x28 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 1...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032853659755

Réf. Sonepar

00171000796

Réf. Fournisseur

OHM

Marque

Klauke

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

1...4 mm²

nombre de conducteurs:

2

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke